LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ポイントフィックス
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
ステンレス鋼/鏡面研磨
注文コード
75348508
品番
GPA-F2-SM
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
材質/仕上
ステンレス鋼/鏡面研磨
適合ガラス厚(mm)
8〜13.5
耐荷重(N)
350
質量(g)
1000
推奨ねじ
六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
付属品
回転止めピン
仕様
正面取付両アームタイプ PAT
注意
※取り付けの際、専用工具(201013-050)が必要になります。