ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ステンレス鋼/サテン仕上 注文コード75348535 品番GPA-F1-SS
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は材質/仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
左右兼用です。
正面取付片アームタイプです。

材質/仕上ステンレス鋼/サテン仕上 適合ガラス厚(mm)8〜13.5 耐荷重(N)350 質量(g)550 付属品回転止めピン 推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10 タイプ正面取付片アームタイプ PAT
注意
※取り付けの際、専用工具(201013-050)が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする