ポイントフィックス 3132SUS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)50 注文コード75348569 品番3132SUS-05-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,570
この商品は寸法A3種類から選べます 他の種類を見る

ガラスやサインなどを固定します。
丸穴加工用です。
手で回して締めます。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 適合ガラス厚(mm)4〜8 寸法A(mm)50 寸法d1(mm)5.2 付属品保護チューブ (2ヶ) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4(d1=4.2用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び5(d1=5.2、5.3用)
注意
※取付ねじは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする