LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ポイントフィックス
ポイントフィックス 3132SUS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
102
注文コード
75348578
品番
3132SUS-05-102
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスやサインなどを固定します。
丸穴加工用です。
手で回して締めます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
適合ガラス厚(mm)
4〜8
寸法A(mm)
102
寸法d1(mm)
5.3
付属品
保護チューブ (2ヶ)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び4(d1=4.2用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び5(d1=5.2、5.3用)
注意
※取付ねじは付属していません。