LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ポイントフィックス
ポイントフィックス 3130SUS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
50
注文コード
75348596
品番
3130SUS-04-50
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスやサインなどを固定します。
皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
適合ガラス厚(mm)
10〜12
寸法A(mm)
50
付属品
パッキン
推奨ねじ
タッピンねじ呼び4
注意
※取付ねじは付属していません。