ポイントフィックス 3130SUS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)102 注文コード75348605 品番3130SUS-04-102
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は寸法A3種類から選べます 他の種類を見る

ガラスやサインなどを固定します。
皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 適合ガラス厚(mm)10〜12 寸法A(mm)102 付属品パッキン 推奨ねじタッピンねじ呼び4
注意
※取付ねじは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする