UV接着用ピボットヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75348779 品番 55-002-82
参考基準価格(税別)¥26,120 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

UV接着用のピボットヒンジです。

適合扉高さ(mm)600以下 適合扉幅(mm)450以下 材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上 適合ガラス厚(mm)8以下 耐荷重(N)98/1セット 付属品十字穴付き特殊ねじ6×13 仕様インセット扉用
注意
※戸当りを必ず取付けてください。
※付属ねじ以外は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする