曜日別特売
FV-N12F-L09-WT 防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)30分準耐火構造認定品 城東テクノ 75349217

防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)30分準耐火構造認定品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(6本)ホワイト仕様軒天板=繊維混入けい酸カルシウム板12mm(大臣認定番号:QF030RS-0170)/スラグせっこう板11mm・12mm(大臣認定番号:QF030RS-0172)/高圧岩綿複層板12mm(大臣認定番号QF030RS-0335)対応注文コード75349217品番FV-N12F-L09-WT
参考基準価格(税別)¥16,740販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ホワイト長さ(mm)910材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)仕様軒天板=繊維混入けい酸カルシウム板12mm(大臣認定番号:QF030RS-0170)/スラグせっこう板11mm・12mm(大臣認定番号:QF030RS-0172)/高圧岩綿複層板12mm(大臣認定番号QF030RS-0335)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする