曜日別特売
FV-N08F-L27-AG 防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)30分準耐火構造認定品 城東テクノ 75349287

防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)30分準耐火構造認定品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(6本)アンバーグレー仕様軒天板=スラグせっこう板8mm(大臣認定番号:QF030RS-0172)対応注文コード75349287品番FV-N08F-L27-AG
参考基準価格(税別)¥36,720販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
アンバーグレー長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)仕様軒天板=スラグせっこう板8mm(大臣認定番号:QF030RS-0172)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする