防火対応 軒天換気材(壁際タイプ)30分準耐火構造認定品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) ブラック 仕様軒天板=繊維混入けい酸カルシウム板12mm(大臣認定番号:QF030RS-0170)/スラグせっこう板11mm・12mm(大臣認定番号:QF030RS-0172)/高圧岩綿複層板12mm(大臣認定番号QF030RS-0335)対応 注文コード75349409 品番FV-N1218KF-L27-BK
参考基準価格(税別)¥51,420 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は色・仕様25種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 長さ(mm)2730 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) 仕様軒天板=繊維混入けい酸カルシウム板12mm(大臣認定番号:QF030RS-0170)/スラグせっこう板11mm・12mm(大臣認定番号:QF030RS-0172)/高圧岩綿複層板12mm(大臣認定番号QF030RS-0335)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする