防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)45分準耐火構造認定品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) ホワイト 注文コード75349655 品番FV-N024F-L18-WT
参考基準価格(税別)¥45,960 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 長さ(mm)1820 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) 仕様大臣認定番号:QF045RS-0204対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする