城東テクノ
城東テクノの 換気口
城東テクノの 換気口関連商品
WM軒天換気材(50mmタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6本)
色
ホワイト
仕様
適応軒天厚さ=6mm・8mm
注文コード
75349813
品番
FV-N08W50F-L27-WT
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
非防火タイプ
色
ホワイト
長さ(mm)
2730
材質
カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
仕様
適応軒天厚さ=6mm・8mm