城東テクノ
鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(6本)
色
シックブラウン
仕様
適応軒天厚さ=5mm・6mm
注文コード
75350294
品番
FV-E06-L18-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,080
この商品は
色・仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。
水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。
これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!
色
シックブラウン
長さ(mm)
1820
材質
カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート
有効換気面積(cm
2
)
101
仕様
適応軒天厚さ=5mm・6mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75350294
FV-E06-L18-CB
18387455
FV-E06-1-L18-CB
鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)
城東テクノ
1ケース(6本)
¥
21,980
税込
¥
24,178
品番が変更になりました