水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75351414 品番Feel WB
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。
空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。
Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。
またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。
高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。
ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。
高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。

空気使用量(L/min)240 パターン開き(mm)280 セット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400VA 1個 塗料供給方式重力式 本体質量(g)390 カップ形状サイドカップ 材質(カップ部)アルミ カップ容量(mL)400 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料噴出量(mL/min)220 取付ねじG3/8 用途水性塗料用サイドカップガン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする