※着用例

44000 44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75351437 44000 44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75351437 44000 44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75351437

44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75351437 品番 44000
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

着ればわかる、爽やかな着心地。涼しく着られるから夏場の作業に最適なユニフォームです。その理由は、通気性の優れた素材である「エアパス」の存在。袖を通せばわかる爽やかな通気性が魅力の一着です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
スプレーグリーン サイズL 仕様衿裏デザイン配色、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、ウイングアーム(メッシュ)、袖口裏配色 種別長袖ブルゾン シリーズエコ40000・44000シリーズ 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 生地エアパスドライトロ 色番104 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、エアパス 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75351577
2014-05-28
用途:
現場作業

涼しくないし、ゴワゴワするので着心地良くない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする