曜日別特売
44000 44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75351613

 

44000 44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75351613
44000 44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75351613

44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
アースグリーン
サイズ5L
内容量1着注文コード75351613品番44000
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
7,490

着ればわかる、爽やかな着心地。涼しく着られるから夏場の作業に最適なユニフォームです。その理由は、通気性の優れた素材である「エアパス」の存在。袖を通せばわかる爽やかな通気性が魅力の一着です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズ5L仕様衿裏デザイン配色、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、ウイングアーム(メッシュ)、袖口裏配色種別長袖ブルゾンシリーズエコ40000・44000シリーズ胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)56袖丈(cm)61着丈(cm)71生地エアパスドライトロ色番039RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、エアパス名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75351577
2014-05-28
用途: 現場作業

涼しくないし、ゴワゴワするので着心地良くない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする