※使用例

PSN903 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ 75351999 PSN903 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ 75351999 PSN903 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ 75351999

標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75351999 品番 PSN903
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。

表示内容通路用(左右両方向) 取付方式シール/ステッカー 材質硬質蓄光塩ビ版 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.5 形状標識 輝度高輝度 認定番号HP-051 用途屋内の消防設備、安全対策に。 仕様白/緑抜き RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
安全衛生対策
製造業

モノタロウブランドなので価格も安く、品質も必要十分。

2025-02-13
用途:
施設内装・消防申請
LIFEPLAN株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

種類も豊富ですぐに探すことができた。
商品到着も早くて助かった。

2024-11-22
用途:
施設の修繕工事用
建設業・工事業

いつもお世話になっております。品質の確かなものを安く購入できてとても満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
75351965
2024-06-27
用途:
避難場所
飲食業

届くまでが早くとても助かりました。納得のいく商品です。

対象商品:
75351965
2023-12-26
用途:
避難口誘導灯の代用品として

電気代が軽減できまた省エネになりいいいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする