曜日別特売
44014 44014 清涼半袖シャツ(春夏用) 自重堂 75352094

※生地

44014 44014 清涼半袖シャツ(春夏用) 自重堂 75352094
44014 44014 清涼半袖シャツ(春夏用) 自重堂 75352094

44014 清涼半袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
スプレーグリーン
内容量1枚注文コード75352094品番44014
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

着ればわかる、爽やかな着心地。涼しく着られるから夏場の作業に最適なユニフォームです。その理由は、通気性の優れた素材である「エアパス」の存在。袖を通せばわかる爽やかな通気性が魅力の一着です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
スプレーグリーンサイズ4L仕様左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、ウイングアーム(メッシュ)種別半袖シャツシリーズエコ40000・44000シリーズ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)52袖丈(cm)27着丈(cm)80首廻り(cm)46生地エアパスドライトロ色番104RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、エアパス名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75352076
2020-03-27
用途: 設備管理
サービス業

ネットにて検索して買い物をしましたがアースグリーンとスプレーグリーンの商品の色が逆になつていませんか、検索した商品の色だと思い注文いたしましたが、届いた商品は違う色でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする