LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75352297 品番 WLL-1026(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。
光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。
ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。
【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7×7×5 質量(kg)0.33 材質ガラス、ポリスチレン 防塵防水性能IP66 LEDLED1灯(0.06W相当) 明るさ(Lm)ホワイト:約1.34、ゴールド:約1.89 充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素1本 充電時間(時間)直射日光で約8〜10 点灯時間(時間)フル充電で約6〜8 充放電回数(回)約500 ホワイト 用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。
注意
※水溜りなどで完全に水に浸かってしまう場所には設置しないでください。
※充放電回数は約500回ですが使用状況によって変化します。
※スイッチがオフのときは点灯も充電もしません。スイッチをオンにした状態で十分に日光に当てて充電してから使用してください。
※夜間になっても室内の光や電灯などで明るくなってしまう場所に設置した場合、光センサーが作動せず点灯しない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
キャンプの際のペグ及びロープの照明
サービス業

明るさは程よい明るさで周囲をほんのり照らしている。
キャンプの際にペグの横に置いておくと足を取られないで済むので良いが、想定していたより重量がある商品なので数を持ち運ぶには向かない。
屋外に置くことを想定しているので多少重さがあった方がよいのだが。

4個入りを購入したが内1個の光量が極端に低くたぶん不良品だと思う。
(点灯したときは違和感がなかったがしばらくして暗くなった)
返品交換の方法がわからないのでこのまま使うことになる点が残念なところ。
店舗で購入してたら返品できたのだが。

造りはしっかりしているので、はずれさえ引かなければ良い商品だと思う。

1人が参考にしています
2025-09-03
用途:
階段設置
有限会社舘商会 様

とてもきれいです。移動できるので邪魔なら場所を変えられる。

2024-10-09
用途:
庭の明かり

R23.11に購入。もうすぐ一年になりますが、電池切れもせず玄関周りを明るく照らしてくれています。6個セットで購入。
『追加で買いたそうかな』と思っています。

対象商品:
75352403
2023-11-08
用途:
庭の明かり
コトブキ自動車株式会社 様

ホワイトを購入。到着後、午後からスイッチを入れ17時まで太陽に当てる。11/8
になると、すぐ日暮れ。帰宅中、車の助手席で、もう光ってました。翌朝6時過ぎでも、まだ光ってました。(説明どうりの明るさ)電池交換も出来るようだし。
長持ちするかは不明ですが、満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする