スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー 注文コード75352455 品番DSLB-1515(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったり
タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)60 ネイビー 高さ(mm)1534 奥行(mm)793 間口(mm)1528 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 棚板数(枚)2(可動/ハーフ) 形態組立品 組立時間約60分以上 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440 扉形式引き戸
関連資料:(1.8MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75352455 DSLB-1515(NV) 61786727 DSLB-1515(CB) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 1台 50,980 税込56,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52152093
2022-10-03
用途:
作業現場の道具入れ
オカダ林業 様 (農・林・水産業)

棚が一段分しか無い。二段分あれば丁度だと思う。
物置はこんなものかもしれないが、鍵が想像以上にちゃちい。
軽いので、二人で持って移動しやすい。
簡易的な物置には丁度の大きさ。
落ち着いた色で目立たなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする