適合規格Bluetooth 5.1 Class2
キー方式メンブレン
色ブラック
接続方式Bluetooth(R)無線方式
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。
通信方式GFSK方式
電波周波数2.4GHz帯
接続台数1台のみ
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キー配列20キー
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2
電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 10ヵ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.3×135.3×26.6
質量(g)【キーボード本体】約80※電池含まず
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
保証期間1年間
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)