タッチペン スタイラスペン 充電式 極細 ペン先 2mm MPP規格

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75352604 品番P-TPMPP20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2.0mmの極細ペン先で筆圧と傾きを検知し、表現豊かに描画ができる。Surface対応の充電可能なアクティブタッチペンです。microUSBケーブル付きの充電式です。

ブラック 商品タイプ本体 質量(g)約16 電池リチウムイオン電池 使用時間(時間)約80※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。 充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。 保証期間1年 付属品マイクロUSBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 長さ(mm)約145 直径(Φmm)約9.5(本体) 材質(本体)アルミニウム 備考筆圧検知有り(4096段階)、傾き検知有り※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種タブレット(Surface) ※対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/h292をご覧ください アズワン品番65-2329-13 材質(ペン先)ポリアセタール ペン先径(Φmm)約2
注意
※全てのSurfaceに対応ではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75352604 P-TPMPP20BK 11141771 P-TPMPP02BK Surface用 タッチペン 消しゴム/右クリック機能ボタン付き 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 充電式 エレコム Surface用 タッチペン 消しゴム/右クリック機能ボタン付き 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 充電式 エレコム 1個 6,798 税込7,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする