曜日別特売
PT-2A GR1 ネスティングポリテナー 矢崎化工 75353408

PT-2A GR1 ネスティングポリテナー 矢崎化工 75353408
PT-2A GR1 ネスティングポリテナー 矢崎化工 75353408
PT-2A GR1 ネスティングポリテナー 矢崎化工 75353408

ネスティングポリテナー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット(50個)適合短手両面カードホルダー(CH-6)付き注文コード75353408品番PT-2A GR1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

空箱時は深く重ねる事ができ、保管スペースをとらず、効率の良い流通が可能なプラスチックコンテナです。
積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。

用途
工業部品の運搬・保管用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)233×155×80グレータイプベタ目適合短手両面カードホルダー(CH-6)付き質量(kg)0.14材質(本体)ポリプロピレン内寸法(mm)193×119×70フタフタなしネスティング高さ(mm)56外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)-コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする