ネスティングポリテナー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 適合短手両面カードホルダー(CH-10A)付き 注文コード75353417 品番PT-27B GR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

空箱時は深く重ねる事ができ、保管スペースをとらず、効率の良い流通が可能なプラスチックコンテナです。
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)536×418×185 グレー タイプベタ目 用途工業部品の運搬・保管用 適合短手両面カードホルダー(CH-10A)付き 質量(kg)1.36 材質(本体)ポリプロピレン 内寸法(mm)448×348×159 フタフタなし ネスティング高さ(mm)83 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)- コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする