外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×399×300
色グレー
タイプベタ目
用途工業部品の運搬・保管用
適合短手両面カードホルダー(CH-10A)付き
質量(kg)1.87
材質(本体)ポリプロピレン
内寸法(mm)424×306×276
フタフタなし
ネスティング高さ(mm)125
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-