矢崎化工
矢崎化工の コンテナー
矢崎化工の ボックスコンテナ
矢崎化工の ボックスコンテナ(ベタ目)
スタッキングポリテナー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
75353444
品番
PT-3C GR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
390×290×34
色
グレー
用途
工業部品の運搬・保管用
質量(kg)
0.36
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
スタッキング
内寸法(mm)
350×268×26
フタ
フタなし
外寸法(mm)
390×290×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません