スタッキングポリテナー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 75353523 品番 PT-16 GR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)652×340×98 グレー 用途工業部品の運搬・保管用 適合短手両面カードホルダー(CH-7)付き 質量(kg)1.18 材質(本体)ポリプロピレン タイプスタッキング 内寸法(mm)586×286×84 フタフタなし 外寸法(mm)652×340×98 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする