ラタン製 正座椅子

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75353977 品番GMIN-25(HB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

天然木籐を使用したミニスツール(正座椅子)。お尻が浮いて足の疲れ軽減 正座の負担も減少。座部はおしりにやさしいクッション付き。軽くて持ち運びがラクラク。

ハニーブラウン 座面高さ(mm)175 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×250×175 本体質量(kg)1 用途正座椅子、スツール、いすとして。休憩室や待合室、畳の部屋などに。公民館 集会所 法事 チェア ローチェアー ロータイプ 子供 キッズ 大人 天然木 籐 ラタン 材質天然木籐(ラッカー塗装) 直径(Φcm)座面:23 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×17.5 厚さ(cm)座部クッション:6.5
取扱説明書:(0.43MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
読書や筆記作業
運輸・通信業

座敷で使用していますが、座布団より足が楽な上、座椅子のより手軽に持ち運びでき重宝しています。とても軽いので高齢者でも簡単に移動できます。また洋室でも和室でも合うデザインと色合いだと思います。リピ買いで5つ購入しています。

対象商品:
75353977
2024-02-06
用途:
自分用
その他業種

以前同じような椅子を使っていて、ボロボロになったので買い替えです。
ちょっとした作業をするのに床に座らないといけない時、この椅子に座ってするとすごく楽です。
なかなか売ってるところがなく、やっとこちらで見つけました。助かりました!

対象商品:
75353977
2023-06-27
用途:
座卓での作業時
運輸・通信業

とても軽い為、持ち運びが苦にならず気軽に使えます。見た目もおしゃれなので部屋に置いてあっても違和感がありません。色も落ち着いて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする