リクライニングチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75354013 品番WPTCL-60N(LGR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座面にポケットコイルを使用したすわり心地の良いリクライニングチェア。立ち上がりやすい高さに設計された優しい座椅子。
立ち座りの負担を和らげるアーム付き。背もたれはレバーで楽々6段階リクライニング。リモコン収納ポケット付属。背もたれは折りたたんでコンパクトに変身。座面高さ4段階調節可能(36・40・44・48cm)。

ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×65-94×96-106 質量(kg)13.5 材質コイルスプリング、ウレタンフォーム、天然木 折りたたみ寸法(cm)幅60×奥行65×高さ58 高さ調節座面:4段階調節(36・40・44・48cm) 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)51×48×15 寸法(幅W×高さH)(cm)背もたれ:47×63 耐荷重(kg)90 形態組立品 組立時間約10-20分 用途座椅子、リクライニングチェア、フロアチェアとして。ローチェア 1人掛けソファ コンパクト
取扱説明書:(0.74MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75354013 WPTCL-60N(LGR) 44806854 NWKC-61LOTE(SGY/NA) レバー式リクライニングチェア YAMAZEN(山善) レバー式リクライニングチェア YAMAZEN(山善) 1台 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする