リクライニングチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75354029 品番WPTCL-60N(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座面にポケットコイルを使用したすわり心地の良いリクライニングチェア。立ち上がりやすい高さに設計された優しい座椅子。
立ち座りの負担を和らげるアーム付き。背もたれはレバーで楽々6段階リクライニング。リモコン収納ポケット付属。背もたれは折りたたんでコンパクトに変身。座面高さ4段階調節可能(36・40・44・48cm)。

ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×65-94×96-106 質量(kg)13.5 材質コイルスプリング、ウレタンフォーム、天然木 折りたたみ寸法(cm)幅60×奥行65×高さ58 高さ調節座面:4段階調節(36・40・44・48cm) 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)51×48×15 寸法(幅W×高さH)(cm)背もたれ:47×63 耐荷重(kg)90 形態組立品 組立時間約10-20分 用途座椅子、リクライニングチェア、フロアチェアとして。ローチェア 1人掛けソファ コンパクト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする