リクライニング 回転座椅子 肘掛け付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 注文コード75354056 品番SKZ-72(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする、肘掛け付き回転座椅子。座ったまま向きを変えられ、お好みの角度を選べる。リクライニング式の背もたれでのびのびリラックスできる。右側にリモコンポケット付き。

ダークブラウン 座面高さ(mm)300 本体質量(kg)11 材質本体:スチール、張り地:ポリプロピレン、中材:ウレタンフォーム 用途テレビや映画鑑賞、読書などにも。リラックスできる リクライニング 回転 座椅子。肘置き付 収納 ポケット 姿勢調整可能。ふかふか ウレタンフォーム 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×70-96×73-83 座面高(cm)30 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)50×45 寸法(幅W×奥行D)(cm)肘掛け:9×34
取扱説明書:(0.64MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする