アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用事務用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用クリーンテープ
アズピュア ESDテープ ロゴ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5巻)
注文コード
75355025
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面導電化用、半導体デバイス等の梱包用テープとして使用できます。
プラスチックコア(PE)を使用しています。
色
シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付)
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
表面抵抗値(Ω)
10
7
Ω/□
材質
PET
厚さ(μm)
50
主な用途
梱包用
粘着力(g/25mm)
600
アズワン品番
1-7169-51