アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用事務用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用クリーンテープ
アズピュア ESDテープ ロゴ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10巻)
注文コード
75355034
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,731
販売価格(税別)
¥
17,028
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面導電化用、半導体デバイス等の梱包用テープとして使用できます。
プラスチックコア(PE)を使用しています。
色
シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付)
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
表面抵抗値(Ω)
10
7
Ω/□
材質
PET
厚さ(μm)
50
主な用途
梱包用
粘着力(g/25mm)
600
アズワン品番
1-7169-52