アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 電子・基板用テープ
アズピュア(アズワン)の ポリイミド粘着テープ
アズピュア ポリイミドテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(14巻)
注文コード
75355052
品番
CCT130AS(19)
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,272
販売価格(税別)
¥
47,520
バスケットに入れる
用途
プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。
電気・電子機器の耐熱絶縁。耐熱保護など。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
33
基材
ポリイミド
粘着剤
シリコン系
耐熱温度(℃)
220(30sec)
材質
(芯)PE<ポリエチレン>
使用温度範囲(℃)
220(30sec)
厚さ(μm)
65(±6)
主な用途
電気・電子用
表面抵抗値(Ω)
10
8
/□以下
アズワン品番
1-3022-51