マグナム
マグナムの フォークリフト・建機用タイヤ
マグナムの フォークリフト・建機用ノーパンク
ニチユフォークリフト(1.0〜1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75355054
品番
NI5.00-8-6-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ハブ外径(Φmm)
110
タイヤサイズ
5.00-8-6-2
リム幅
5.00S
主な適合車種
ニチユフォークリフト(1.0〜1.8t用)一部バッテリー車用 型式:FB10〜18-80
ホイール数
6穴
寸法PCD(Φmm)
148
注意
※タイヤサイズ・ホイール穴数をご確認ください
※合わせホイール対応でリング式ホイール等には対応しておりません。
※適合に不安がある方はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。