BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 接続・省配線(制御機器)
BINDER(ビンダー)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
BINDER(ビンダー)の 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:25●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●定格電圧:250 V dc●コンタクトめっき:金●シリーズ:910●ピッチ:1.27mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃
注文コード
75355079
品番
12-0386-000-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:25●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●定格電圧:250 V dc●コンタクトめっき:金●シリーズ:910●ピッチ:1.27mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃