ARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case with new Adaptor and Hand Strap for 12.9-inch iPad Pro ( 4th ) [ Black ]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75355106 品番MXS-A13S
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥14,982 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,980

IP68防水。水深5.5フィート/ 1.5メートルで1時間完全防水
耐衝撃性はMIL STD 810F-516に準拠した3.9 '/ 1.2メートルからの落下に耐えます。
完全なタッチスクリーン保護のための内蔵スクリーンカバー搭載
内蔵キックスタンドボタンとコントロールへの完全アクセス。
USBポートを介した充電と同期Touch ID / Face IDをサポート
Touch ID / Face IDをサポート
正確なシールドスロットカバーと触覚ボタンにより、安全なアクセスとフィードバックを確保
雪、氷、汚れ、ほこりの粒子など過酷な環境から完全に保護
精密なフォームファクターを備えた洗練されたデザインにより、デバイスの薄さを維持
アウトドアアドベンチャーやスポーツ用の幅広いマウントデザイン
完全なセキュリティと片手用のハンドストラップデザイン

対応機種iPad Pro 12.9" 第4世代 特性防水・防塵、耐衝撃、スタンド機能 タイプケース型 ブラック 材質PC、TPU 寸法(cm)29.6×23.1×2.2 質量(g)345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする