ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad Air ( 4th ) [ Black ]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75355133 品番MXS-A14S
参考基準価格(税別)¥11,909 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

様々なシーンで活躍する防水・防塵・耐衝撃のiPad Airケース
IP68、水深5.5フィート/1.5メートルで1時間完全防水
耐衝撃性はMIL STD810F-516に準拠した1.2メートルから落下に耐えられます。 また背面にはハンドストラップが付いており、片手でも安定して操作することが可能です。 デスクワークなどの作業でも重宝するスタンド機能も付いています。

対応機種iPad Air ( 4th ) 特性防水・防塵、耐衝撃、スタンド機能 タイプケース型 ブラック 材質ポリカーボネート 寸法(cm)26×19×1.8 質量(g)307 防塵防水性能IP68 耐衝撃性能MIL STD 810F-516 セット内容専用マウントを使用できるXマウントアダプター、ハンドストラップ 仕上マット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする