AP3P-HBMKC-TRSP ITSKINS - Hybrid // Clear Case for iPhone 12/12 Pro [ Transparent ] ITSKINS 75355246

AP3P-HBMKC-TRSP ITSKINS - Hybrid // Clear Case for iPhone 12/12 Pro [ Transparent ] ITSKINS 75355246
AP3P-HBMKC-TRSP ITSKINS - Hybrid // Clear Case for iPhone 12/12 Pro [ Transparent ] ITSKINS 75355246
AP3P-HBMKC-TRSP ITSKINS - Hybrid // Clear Case for iPhone 12/12 Pro [ Transparent ] ITSKINS 75355246
AP3P-HBMKC-TRSP ITSKINS - Hybrid // Clear Case for iPhone 12/12 Pro [ Transparent ] ITSKINS 75355246
AP3P-HBMKC-TRSP ITSKINS - Hybrid // Clear Case for iPhone 12/12 Pro [ Transparent ] ITSKINS 75355246
AP3P-HBMKC-TRSP ITSKINS - Hybrid // Clear Case for iPhone 12/12 Pro [ Transparent ] ITSKINS 75355246

ITSKINS - Hybrid // Clear Case for iPhone 12/12 Pro [ Transparent ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75355246品番AP3P-HBMKC-TRSP
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

エアポケットテクノロジーは、すべてのインパクト/ドロップ/ノックがケースの側面、角、端に分散していることを意味し、電話を真にドロップセーフにします。
剛性のある透明なバックエアクッションテクノロジーを備えたカラークリアフレーム、PC保護ケース、2m落下試験/認定
見せびらかす。保護されたまま。 HEXO-TEK(TM)XTRAエアポケットテクノロジーを使用して、耐衝撃性のある光学グレードのポリカーボネートバックを融合させて強度を高め、衝撃を吸収するポリマーエッジを実現します。

対応機種iPhone 12/12 Proタイプケース型クリア特性耐衝撃材質PU、TPU質量(g)26.3寸法(cm)15.17×7.65×1.28耐衝撃性能HEXO-TEK(TM) 2.0 /2m落下衝撃性能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする