ITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro [ Black ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75355386 品番AP2X-HYBFS-BLCK
参考基準価格(税別)¥3,073 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

独特なハニカム構造
iPhone新機種対応可能
包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい
プレミアムドロップ保護 - 3M / 10フィートまで
ヘキソテックの衝撃吸収技術
細菌と戦う抗菌防御
超応答ボタン
スリムで控えめなデザイン
画面とカメラを保護するためにエッジを上げました。
握りやすい細部
余分な衝撃吸収層
弾道ナイロンバック
リサイクル可能な材料を使用して持続可能に生産
ワイヤレス充電対応
5Gの互換性

対応機種iPhone13 Pro タイプケース型 ブラック 特性耐衝撃 材質TPU、ナイロン 質量(g)47.8 寸法(cm)15.17×7.75×1.43
注意
※当製品はiPhone13 Pro専用ケースです。iPhone13 Pro以外の機種でのご利用は頂けません。 予めご了承下さいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする