3R-MCA01 モイスチャーチェッカー 3R(スリーアール) 75355483

モイスチャーチェッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75355483 品番3R-MCA01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,980

高精度のセンサーで、お肌の水分量・油分量を測定します。USB充電式・ボタン一つの簡単操作で、どなたでも扱いやすいモイスチャーチェッカーです。
お肌の気になるところに当てて7秒!
高精度のセンサーで水分・油分を測定します
年齢・季節・環境によってデリケートなお肌の状態はなかなか安定してくれません。 モイスチャーチェッカーでお肌の状態を知ることで、その時に合ったスキンケアを見直すことができます。 直径11mmの大きめのセンサーをしっかり7秒間お肌に当てることで、丁寧に肌分析ができるようになっております。

測定範囲(%)水分量:0〜99/ 油分:5〜50 測定回数約500回(※満充電より) バッテリーリチウムポリマー バッテリー電圧(V)DC3.7 バッテリー容量(mAh)60 充電時間(分)約50 定格充電:DC5V/500mA(microUSB) 寸法(mm)約115×30×22 質量(g)約28(※キャップ含む) 使用温度範囲(℃)0〜45 使用環境湿度(%)≦70 付属品USB充電ケーブル、取扱説明書 保証期間ご購入日から6ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする