液晶付きデジタル顕微鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75355587 品番3R-MSLCD43
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4〜43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。
金属部品などの点検に
スネークライトでハレーション軽減
20型相当のPCモニタ接続で約200倍
本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現

モノタロウではこんなお得な商品も!
倍率4〜43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200 カメラ仕様1/4型CMOS 解像度約100万画素、モニター:480×272 動画サイズ最大1080P/30fps(AVI) 静止画サイズ最大4032×3024(JPG) フォーカス手動 デジタルズーム約最大表示倍率100倍 保存形式MicroSDカード(最大32GB) 電源(V)DC5/2A 光源白色LED×8、スネークライト×2 寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100 液晶モニター4.3型 仕様ワークディスタンス:20〜105mm(※スタンド可動上限による)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする