工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75355675 品番3R-VFIBER3M-60D
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない

先端径(Φmm)6 ケーブル長(m)3 カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素) 光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個) 視野角約90° 被写界深度(mm)10〜100(前面)、3〜90(側面) 材質ステンレス、鉄 耐熱温度(℃)-10〜50 防塵防水性能IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする