アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用粘着ローラー
アズピュア 帯電防止粘着ロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
75355734
品番
ASE200白
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥28,380
販売価格(税別)
¥
25,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止剤入りですので、フィルムをはがす時の静電気の発生を抑えます。
寸法(幅Wmm×長さLm)
200×20
内径(Φmm)
38
材質
フィルム/LDPE(低密度ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)
50/層(フィルム)
粘着力(g/25mm)
300±50
表面抵抗値(Ω)
<10
11
/□
アズワン品番
1-4834-51
適合ハンドル
6-8256-01、9-5011-02
注意
※ハンドルは別売です。