アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用粘着ローラー
アズピュア 帯電防止粘着ロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75355743
品番
ASE320白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,850
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止剤入りですので、フィルムをはがす時の静電気の発生を抑えます。
寸法(幅Wmm×長さLm)
320×20
内径(Φmm)
76
材質
フィルム/LDPE(低密度ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)
50/層(フィルム)
粘着力(g/25mm)
300±50
表面抵抗値(Ω)
<10
11
/□
アズワン品番
1-4834-52
適合ハンドル
1-4760-11
注意
※ハンドルは別売です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75355743
ASE320白
40636463
ASE320
アズピュア帯電防止粘着ロール PEフィルム ASEシリーズ
アズピュア(アズワン)
1本
¥
7,220
税込
¥
7,942
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です