工業用内視鏡 5.5Φ1.2m 先端可動

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75355788 品番3R-FXS050-5512S
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Φ3.9mm、Φ5.5mm、Φ8.0mm、Φ9.0mm等の豊富なオプションケーブルや、付属品で様々な状況に対応できる工業用内視鏡です。
手元のモニタでリアルタイムに確認
暗くてわかりにくい配管内もLEDライトで明るく撮影

先端径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)1.2 液晶モニター2.3型 解像度320×240、約35万画素 カメラ仕様1/9型 CMOS 焦点距離3〜8cm 視野角約48° 光源白色LED×4 調光:OFF+8段階 静止画サイズJPG:720×240 動画サイズAVI:720×240(30、15fps) 保存形式MicroSDカード(最大32GB) 電源単3型アルカリ乾電池×4 使用時間(時間)防塵防水性能 動作温度範囲(℃)-10〜50 質量(g)450 寸法(mm)260×85×45(ケーブル部除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする