小型電動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75355876 品番UP-35DX-IN
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。
低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !
エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !
防滴性、防音性も向上 !
行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !
吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分

油タンク油量(L)全:1、有効:0.8 電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3 モーター整流子 容量(W)350 電流(A)7.5 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5 質量(kg)10.5 用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする