小型電動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75355885 品番UP-45SVG-3M
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。
UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。
戻りの微調節が可能です。
有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。
吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分

電圧(V)AC100(単相) 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7 モーター整流子 定格出力(kW)0.45 最大電流(A)9.5 バルブ形式手動/ニードル弁 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 質量(kg)16.1 絶縁種別E種/開放型 操作手動弁、手元スイッチ、保持型 タイプ単動シリンダー用 油タンク油量(L)全:3、有効:2 用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする