433Tアオ ルーズリーフイン ケースタイプ キングジム 75356183 433Tアオ ルーズリーフイン ケースタイプ キングジム 75356183 433Tアオ ルーズリーフイン ケースタイプ キングジム 75356183 433Tアオ ルーズリーフイン ケースタイプ キングジム 75356183

ルーズリーフイン ケースタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 注文コード75356183 品番433Tアオ
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ルーズリーフをサッとはさむだけ分類・閲覧ができる!

サイズB5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約208×100×279 ポケット数4枚 仕様マチ付ポケット付、透明PP表紙
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※Twitterはアメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
※FacebookはFacebook,Inc.の商標です。
※キングジム、KING JIM、ルーズリーフイン、LOOSELEAFINは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする