433Tニユ ルーズリーフイン ケースタイプ キングジム 75356199 433Tニユ ルーズリーフイン ケースタイプ キングジム 75356199 433Tニユ ルーズリーフイン ケースタイプ キングジム 75356199 433Tニユ ルーズリーフイン ケースタイプ キングジム 75356199

ルーズリーフイン ケースタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 乳白 注文コード75356199 品番433Tニユ
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ルーズリーフをサッとはさむだけ分類・閲覧ができる!

サイズB5 乳白 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約208×100×279 ポケット数4枚 仕様マチ付ポケット付、透明PP表紙
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※Twitterはアメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
※FacebookはFacebook,Inc.の商標です。
※キングジム、KING JIM、ルーズリーフイン、LOOSELEAFINは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする